Beli Switch Core di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Phoenix Contact Industrial Ethernet SwitchDeskripsi:PoE+ Ethernet switch conforms to IEEE 802.3at. Includes four PoE+ ports and one standard RJ45 port, all with 10/100 Mbps speeds.
- Paseo Tisu Toilet Core ElegantDeskripsi:• Tisu toilet Paseo berfungsi untuk membersihkan, membasuh dan mengeringkan bagian area intim.• Tidak mengandung bahan kimia: Optical Brightening Agents (OBA).• Terbuat dari 100% serat alami. Tisu toilet Paseo berserat lembut, alami dan kuat untuk menyerap air secara maksimal.• Tisu toilet Paseo higienis dan cocok untuk semua jenis kulit.• Non Emboss
- Hannochs T Arde Color Plug with SwitchDeskripsi:HS 276A - T Arde Colour Plug with Switch. T Arde plug with 3-way power plug that offers 3 plugs and 1 switch that can be used to help and facilitate various needs. . Secure, Quality, SNI, Brass Terminal uses high-quality brass that is Rustless at the electrical plug terminal to provide safe electrical conductivity. - Has a switch and indicator lights. - Simple design. - breakable and durable. - Usage indoors. - Suitable for use at home and office.atribut:
- Current (A): 10
- Voltage (V): 250
- Color: Blue
- Eibenstock Diamond Core DrillDeskripsi:Use:- Wet drilling in natural stone, tiles, ceramics, porcelain, stoneware, glass, concrete- Blind or through holes for fitting connectors as well as gravestones and countertops- Dowel holes- Tilers, stonemasons and installation companiesatribut:
- Rated Voltage (V): 230
- Wipro Roda PU Swivel+Brake Plastic Coreatribut:
- Core Material: Plastic
- Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- OLIGHT LED Flashlight (Senter)Deskripsi:Olight Seeker 2 pro adalah senter LED dengan output besar dan dapat diisi ulang. Didukung oleh baterai rechargeable kapasitas maksimum (5000mAh) 21700, yang membantu senter ini menghasilkan output maksimum 3200 lumens. Senter ini menggunakan LED berkualitas tinggi yang dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan pengalaman pencahayaan jarak menengah dekat yang sempurna. Seeker 2 pro memiliki side switch yang besar terletak di dekat kepala lampu untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman dan indikator di kedua sisi switch dengan jelas menampilkan daya baterai dan tingkat kecerahan. Dengan design body memiliki alur jari dan dibalut oleh bahan silikon dermatoglyphic, Seeker 2 pro dirancang secara ergonomis agar sangat nyaman dan memberikan pegangan yang tidak licin
- Federal Kabel Power Cable Flexible NYAF Series 1-Core 0.75mm² (Kabel Listrik)atribut:
- Number of Cores: 1
- Current Carrying Capacity (A): 12 (at 30°C)
- Conductor Material: Annealed Bunched Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Conductor Diameter (Nxmm): 24x0.2
- Core x Size (mm²): 1x0.75
- DC Resistance for Conductor (ohm/km): Max 24.70 (at 20°C)
- DC Resistance for Insulation (MΩ.km): Min 58 (at 20°C)
- Maximum Operating Temperature (°C): 70
- Nominal Cross Section Area (mm²): 0.75
- Overall Diameter (mm): 2.45
- Short Circuit Current (kA): 0.09 (per 1sec)
- Standard: IEC 60227-6
- Thickness (mm): 0.66
- IDEC Selector Switchatribut:
- Function: Selector Switches
- Fort Cam Switchatribut:
- Size (mm): 64x64
- Dell Vostro 3000 Core i5 SeriesDeskripsi:Intel® Core™ i5-1135G7 - NT - 8GB, 8Gx1, DDR4, 3200MHz_2666MHz Ach - 256GB CL35 M.2 SSD - Intel® Iris® Xe Graphics - 14.0" FHD WVA (IPS) AG NT, 220nits - TPM on board - Qualcomm® DW1810, 1 x 1, 802.11ac with Wi-Fi, Wireless LAN, Bluetooth 4.1 - 3-Cell, 42 WHr, Integrated battery - NFP - WIN10HOME+OHS - 1Y ProSupport - Briefcase - Blackatribut:
- Color: Black
- Processor: Intel Core i5 1135G7
- Memory RAM: 8GB DDR4
- Broco Stop Kontak 3-Gang (Power Socket/Power Outlet)Deskripsi:Broco 15330-55CP (B) Stop Kontak 3 Lubang (Child Protection)Article 15530Multiple Protable Socket Outlets ( 3 sonckets)atribut:
- Power (A/V): 10-250
- Dell Vostro 3000 Core i7 SeriesDeskripsi:Intel® Core™ i7-1165G7 - NT - 8GB, 1x8GB, DDR4, 3200MHz - 512GB CL35 M.2 SSD - NVIDIA GeForce MX330 2GB GDDR5 - 14.0" FHD WVA (IPS) AG NT, 220nits - TPM on board - Qualcomm® DW1810, 1 x 1, 802.11ac with Wi-Fi, Wireless LAN, Bluetooth 4.1 - 3-Cell, 42 WHr, Integrated battery - NFP - WIN10HOME+OHS - 1Y ProSupport - Briefcase - Blackatribut:
- Color: Black
- Processor: Intel Core i7 1165G7
- Memory RAM: 8GB DDR4
- Storage: 512 SSD
- Dell XPS 17 Core i7 SeriesDeskripsi:11th Generation Intel(R) Core(TM) i7-11800H (24MB Cache, up to 4.6 GHz, 8 cores - 17.0" UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch Anti-Reflecitve 500-Nit Display - 16GB DDR4 3200MHz - 1TB M.2 PCIe NVMe SSD - Black 130W Type-C Power Adapter - 6-Cell Battery, 97WHr (Integrated) - NVIDIA(R) GeForce RTX(TM) 3050 4GB GDDR6 [60W] - Killer Wi-Fi 6 AX1650 (2x2) and Bluetooth 5.1 - Black Backlit Keyboard with Finger Print Reader - Windows 11 Pro, English - 2Yrs Premium SUpport with ADP - Silver - XPS Backpackatribut:
- Part Number: 7R7P4-I7-11
- Color: Platinum Silver
- Screen Size (inch): 17.0
- Processor: Intel Core i7 11800H
- Memory RAM: 16GB DDR4
- Storage: 1 TB SSD
- Graphics: RTX 3050
Daftar Harga Switch Core Terbaru March 2026
| Dongcheng Core Drill Switch | Rp87.900 |
| Phoenix Contact Industrial Ethernet Switch | Rp2.099.900 |
| Ojiden Foot Switch | Rp499.900 |
| Paseo Tisu Toilet Core Elegant | Rp7.900 |
| Hannochs T Arde Color Plug with Switch | Rp51.900 |
| Eibenstock Diamond Core Drill | Rp11.999.900 |
| Wipro Roda PU Swivel+Brake Plastic Core | Rp249.900 |
| Kenmaster Stop Kontak (Power Socket/Power Outlet) | Rp51.900 |
| OLIGHT LED Flashlight (Senter) | Rp299.900 |
| Broco Stop Kontak 6-Gang (Power Socket/Power Outlet) | Rp66.900 |
Data diperbarui pada 04/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/d4P102277472-2.jpg)
/oyP103564898-1.jpg)
/g3P106596579-2.jpg)
/a3P105738363-1.jpg)




/foP106646564-1.jpg)